Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145479 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 4x1,5-10qmm H07RN-F hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 4x1,5-10qmm H07RN-F hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77708104
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145479
EAN/GTIN:
     4010311004235
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
127 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145481
ab € 36,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145482
ab € 68,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145483
ab € 19,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145484
ab € 25,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145552
ab € 76,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
163952
ab € 39,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.