Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN Braun Tür AT36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-12891
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     AT36A
EAN/GTIN:
     4015153035263
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Verteilertür
ABN Braun Tür AT36A Breite 300mm, Höhe 495mm, Werkstoff Stahl,
Weitere Informationen:
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
495 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verteilertür abn, klingeltrafo, Tür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,92*
€ 18,10*
2 Tage
172
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,28*
€ 5,46*
ab € 13,44*
€ 18,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 19,28*
Lager 5382
181
€ 5,80*
ab € 14,18*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
A12A
ab € 24,53*
Ähnlich
ABN Braun
A24A
ab € 28,12*
Ähnlich
ABN Braun
A36A
ab € 34,90*
Ähnlich
ABN Braun
A48A
ab € 45,70*
Ähnlich
ABN Braun
A12HW
ab € 40,12*
Ähnlich
ABN Braun
A24HW
ab € 42,87*
Ähnlich
ABN Braun
A36HW
ab € 47,36*
Ähnlich
ABN Braun
A12UP
ab € 29,37*
Ähnlich
ABN Braun
A24UP
ab € 30,75*
Ähnlich
ABN Braun
A36UP
ab € 35,46*
Ähnlich
ABN Braun
A48UP
ab € 50,85*
Ähnlich
ABN Braun
AT12A
ab € 9,03*
Ähnlich
ABN Braun
AT24A
ab € 11,60*
Ähnlich
ABN Braun
AT48A
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.