Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Zugentlastungsschelle 7904 6 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-127998
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1438018
EAN/GTIN:
     4012195135258
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Zugentlastschellen
zugentlastschellen obo
rohrbänder
OBO Bettermann Vertr Zugentlastungsschelle 7904 6 G Nenndurchmesser 6mm, Durchmesser 6 ...

6mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung zweilappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Befestigungsschelle für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle, Zugentlastung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,40*
€ 94,97*
€ 5,46*
ab € 79,22*
€ 98,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,28*
€ 100,12*
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 102,71*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 84,27*
€ 104,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,73*
€ 124,6287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,36*
€ 115,8584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,56*
€ 110,1464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.