Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 7904 6 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zugentlastungsschelle 7904 6 G
Zugentlastungsschelle 7904 6 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55963184
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1438018
EAN/GTIN:
     4012195135258
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Zugentlastschellen
zugentlastschellen obo
rohrbänder

Zugentlastungsschelle 7904 6 G

Zugentlastungsschelle 6mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,02*
€ 94,77*
€ 5,46*
ab € 79,60*
€ 98,66*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,00*
€ 99,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 102,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,11*
€ 103,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,60*
€ 122,094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,78*
€ 119,9282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,90*
€ 112,931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,06*
€ 108,3614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,70*
€ 98,413
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.