Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 6mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle 6mm Stahl galvanisch verzinkt
Zugentlastungsschelle 6mm Stahl galvanisch verzinkt
Zugentlastungsschelle 6mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1438018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1438018
EAN/GTIN:
     4012195135258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Zugentlastschellen
zugentlastschellen obo
rohrbänder
Zugentlastungsschelle 6mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Zugentlastungsschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,77*
€ 112,7763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,13*
€ 110,8247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,02*
€ 90,4638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.