Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-125737 Herst.-Nr.: 3NE4124 EAN/GTIN: 4011209005099 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Sitor-Sicherungseinsatz Gr.0 160A, 1000V 3NE4124 Baugröße NH0, Bemessungsstrom 160A, Bemessungsspannung 1000V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder ohne, Die Sicherungen mit Messerkontakten entsprechen der IEC 60269-2 und sind zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen geeignet. Dazu gehören auch die Sicherungen mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung mit dem Befestigungsmaß 110 mm, deren Abmessungen der IEC 60269-4 entsprechen Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH0 | Bemessungsstrom: | 160 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, nh-sicherung nh0, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sitor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 41,79* | € 54,96* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 46,25334* | € 58,78334* | | | | | 73 Tage | | | 3 | | € 4,45* | ab € 47,96* | € 60,45* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 48,79* | € 61,53* | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | € 5,80* | ab € 54,65* | € 68,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 205,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|