Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Verschlußstopfen VST M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1212
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23142001
EAN/GTIN:
     4013902852161
Suchbegriffe:
PE Normschliffstopfen
PE-Stopfen
Polyethylen Stopfen
Polystopfen
Spelsberg Verschlußstopfen VST M20 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe lichtgrau, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verschlussstopfen mit geschlossener Dichtungsmembran, aus Polyethylen, keine Gegenmuttern notwendig
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
lichtgrau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlusszapfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,148*
€ 0,23*
Lager 5382
2555
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,24*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,25*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,142*
€ 0,293*
1 Tag
149
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1485*
€ 0,3065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23141601
ab € 0,122*
Ähnlich
Spelsberg
23142501
ab € 0,2568*
Ähnlich
Spelsberg
23143201
ab € 0,55*
Ähnlich
Spelsberg
23144001
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.