Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Automatengehäuse 12TE Mi 1117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-118313
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000615
EAN/GTIN:
     4012591656159
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel Automatengehäuse 12TE Mi 1117 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 12, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 150mm, Breite 300mm, Tiefe 185mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7032, Schutzart (IP) IP65, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Automatengehäuse 36 Teilungseinheiten ohne PE- und N-Klemmen, mit Klappdeckeln über den Einbaureihen.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
EF009212:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
185 mm
Einbautiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, AP-Verteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Haubenverteiler, Installationskleinverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,77*
€ 147,92*
€ 5,95*
ab € 123,72*
€ 148,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,92*
€ 150,51*
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 151,91*
Lager 5382
16
€ 5,80*
ab € 135,73*
€ 161,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,41*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,32*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,98*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,01*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,21*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
20001287
ab € 23,53*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,91*
Zubehör
Hensel
20001174
ab € 9,62*
Zubehör
Hensel
2600135
ab € 11,93*
Zubehör
Hensel
2600136
ab € 18,43*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.