Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob Kabelverschraubung langem Gew. M20x1,5 50.620 PA 7035L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114914
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620 PA7035L
EAN/GTIN:
     4024092130823
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung pa m20x1,5
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen jacob
Jacob Kabelverschraubung langem Gew.

M20x1,5 50.620 PA 7035L Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 24mm, Für Kabeldurchmesser 8 ...

13mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe lichtgrau, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelverschraubung nach EN 60423 aus Polyamid 6 mit Dichtring aus CR/NBR

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Für Kabeldurchmesser:
8 mm | 13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20 °C | 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, DIN-Kabelverschraubung, IPON-Verschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Konusverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, PERFECT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,249*
€ 0,439*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2529*
€ 0,4529*
Lager 5382
670
1
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,48*
7 Tage
176
1
€ 6,95*
ab € 0,4334*
€ 0,7734*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8348*
€ 1,0948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.