Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung langem Gew. M20x1,5 50.620 PA 7035L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung langem Gew. M20x1,5 50.620 PA 7035L
Kabelverschraubung langem Gew. M20x1,5 50.620 PA 7035L
Artikel-Nr.:
     3517I-15918126
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620 PA7035L
EAN/GTIN:
     4024092130823
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung pa m20x1,5
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen jacob

Kabelverschraubung langem Gew. M20x1,5 50.620 PA 7035L

integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7035, Anschlussgewinde lang, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,249*
€ 0,449*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2529*
€ 0,4529*
2 Tage
1763
1
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,48*
7 Tage
976
1
€ 6,95*
ab € 0,4334*
€ 0,7634*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8448*
€ 1,0948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.