Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Motorschutzschalter MS325-9-HKF11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111909
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150005R0010
EAN/GTIN:
     4013614302480
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
ABB Stotz S&J Motorschutzschalter MS325-9-HKF11 Überlastauslöser Stromeinstellung 6,3 ...

9A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 135 ...

135A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

440V, Bemessungsdauerstrom Iu 9A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Mit integriertem Hilfsschalter, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Höhe 87mm, Breite 54mm, Tiefe 75,5mm, Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign.

Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0.

Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar.

Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser.

MS325-HKF11 verfügt über einen frontseitig montierten Hilfsschalter mit 1S-/1Ö-Kontakten und ist somit nicht für den Verteilereinbau geeignet.

3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter.

Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Einstellbereich Überlastauslöser:
6.3 A | 9 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
135 A
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V | 440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,37*
€ 107,19*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,26*
€ 107,55*
€ 5,46*
ab € 90,97*
€ 111,67*
Frei Haus
ab € 94,56*
€ 115,79*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 110,97*
€ 134,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101901R0002
ab € 7,64*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0015
ab € 12,55*
Zubehör
ABB
1SAM101904R0003
ab € 11,27*
Zubehör
ABB
1SAM101901R0003
ab € 7,76*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0001
ab € 7,07*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0001
ab € 7,65*
Zubehör
ABB
1SAM101905R0001
ab € 3,66*
Zubehör
ABB
1SAM101903R0400
ab € 26,46*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0022
ab € 7,92*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0024
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.