Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HKF-11 Hilfsschalter 1 St. 1 Öffner, 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2319106-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM101928R0001
EAN/GTIN:
     4013614302237
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
ABB HKF-11 Hilfsschalter 1 St. 1 Öffner,1 Schließer

HKF-11 Hilfsschalter 1S+1Ö, Fronteinbau

HKF-11 Hilfsschalter 1S+1Ö, Fronteinbau

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Laststrom: 2 A · Montageart (Relais): Mit Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ABB
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Montageart (Relais):
Mit Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
HKF-11
Laststrom:
2 A
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, ABB, 1SAM101928R0001, HKF-11, Berührungsschutzabdeckung, 4.Pol
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,93*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,42*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 7,66*
€ 10,78*
€ 5,46*
ab € 7,76*
€ 10,91*
Lager 102
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.