Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Putzausgleichring D=60 / H=12 1155-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10106
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1155-61
EAN/GTIN:
     4013456415102
Suchbegriffe:
Putzausgleichsring
putzausgleichsringe kaiser
putzausgleichsring

Kaiser Putzausgleichring D=60 / H=12 1155-61 Ausgleichshöhe 12mm, Durchmesser 60mm, Form rund, Anwendung Einbaudose, Montageart Unterputz, Aufbau-Abzweigring, Zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen, mit 2 eingedrehten Geräteschrauben und 2 Ringbefestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Mit Deckel:
Nein
Anwendung:
Einbaudose
Montageart:
Unterputz
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ausgleich, Ausgleichring, Frontring, Putzausgleich, Putzausgleichring, Ring, Verlängerung, Verlängerungsring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
8767
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,75*
€ 0,96*
2 Tage
1362
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7321*
€ 1,0321*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76778*
€ 1,08778*
1 Tag
375
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7808*
€ 1,1008*
2 Tage
108
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7822*
€ 1,1022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1155-71
ab € 1,11922*
Ähnlich
Kaiser
1155-72
ab € 1,20284*
Ähnlich
Kaiser
1155-62
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.