Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzausgleich-Ring d=60mm Höhe 12mm mit Schrauben 1155-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2352950
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1155-61
EAN/GTIN:
     4013456415102
Suchbegriffe:
Putzausgleichsring
putzausgleichsringe kaiser
putzausgleichsring
Putzausgleich-Ring für Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen Ø 60 mm, Höhe 12 mm (1155-61). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör Montageart: Unterputz, Anwendung: Gerätedose, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, mit Deckel: false, Ausgleichshöhe: 12 mm, Aufbau-Abzweigring: true Maße Ø (mm): 60 Höhe (mm): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1155-61
Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1902
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7321*
€ 1,0721*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77778*
€ 1,11778*
2 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7908*
€ 1,1308*
Lager 5497
108
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7922*
€ 1,1322*
3 Tage
1150
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,80107*
€ 1,14107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1322*
€ 1,34732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0522*
€ 1,25212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0122*
€ 1,20452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9422*
€ 1,12122
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7922*
€ 0,94272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1155-71
ab € 1,12922*
Ähnlich
Kaiser
1155-72
ab € 1,20284*
Ähnlich
Kaiser
1155-62
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.