Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Hanf 1000 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837338
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7234
EAN/GTIN:
     4027887072346
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Hanf

Die pflegenden Massageöle von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Die Schupp Massageöle enthaltenpflegende und schützende Inhaltsstoffe, die der Haut helfen sich zu stärken und bei der Regeneration unterstützen.

Produktinformationen zum Hanf Massage-Öl

  • Massageöl „Hanf“ 1000 ml Flasche
  • Mit Hanfsaatöl
  • Reichhaltig an pflegenden Eigenschaften
  • Hoher Anteil an Linolsäure
  • Zur Regeneration und Erneuerung der Hautzellen
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Bisabolol, Parfum, Tocopheryl Acetate, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 22,57* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 32,72*
€ 38,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.