Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Display 12 x 100 ml Hautöl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837263
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1498
EAN/GTIN:
     4027887014988
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Display Aroma-Massageöle

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Display Aroma-Massageöle

  • 12 x 100 ml
  • Duftsorten: 4 x Balance (ausgleichend), 4 x Relax (entspannend), 4 x Energy (stärkend)
  • Ideal für den Wiederverkauf
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, Massage, Körpermassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1.200 Milliliter (ab € 0,07255* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,90*
€ 128,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,13*
€ 126,29
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 106,07*
€ 126,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,05*
€ 122,63
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 102,99*
€ 122,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,70*
€ 121,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,06*
€ 103,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,19*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.