Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Vita-Silk 500 ml + Spender Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-837207
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7353
EAN/GTIN:
     4027887073534
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Vita-Silk

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Vita-Silk Massage-Öl

  • Massage-Öl „Vita-Silk“ 500 ml Flasche + Spender
  • Mit wertvollen Vitamin A, Vitamin E und Jojobaöl
  • Zarter Duft für das Wohlbefinden
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Verbessert die Hautfunktionen
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Sommondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Parfum, Retinyl Palmitate, Anise Alcohol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Alpha Isomethylionone, Butylphenyl Methylpropional

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml mit Spender
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl jojoba, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01668* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,23*
€ 15,74
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,77*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,50*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.