Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Grapefruit 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837168
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7694
EAN/GTIN:
     4027887076948
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Grapefruit

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Grapefruit Massage-Lotion

  • Massagelotion „Grapefruit“ 1000 ml Flasche 
  • Mit Vitamin E, Sojaöl und weiteren natürlichen Inhaltsstoffen
  • Fruchtig-frische Duft nach Grapefruit
  • Unterstützt die Regeneration der Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für alle Hauttypen geeignet
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Parfum, Calendula Officinalis Flower Extract, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Isopropyl Myristat, Dipropylene Glycol, Limonene, Linalool, Alcohol,Triethyl Citrate, Amyl Cinnamal, Citral, Citronellol
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massage-lotionen schupp, massageöl, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,28* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,34*
€ 30,15
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,45*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.