Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Top 10 Liter Lotion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837159
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7429
EAN/GTIN:
     4027887074296
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Top

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Top Massage-Lotion

  • Massagelotion „Top" 10 Liter Kanister
  • Eine Weiterentwicklung der bewährten Massage-Lotion pH 5,5 in einer etwas leichteren Konsistenz für die erfolgreiche Massage
  • Mit Aloe Vera, Allantoin, Vitamin E und Kamillenwirkstoff
  • Für eine entspannte Haut
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Parfum, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 10 liter, massage gel, massage-öl schupp, Wohlfühlmassage, Massagezubehör, Massagepraxisbedarf, Massagetherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,58*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 8,858* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 109,94*
€ 130,83
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 108,05*
€ 128,58
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 107,99*
€ 128,51
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 105,16*
€ 125,14
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 105,10*
€ 125,07
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 105,04*
€ 125,00
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 103,70*
€ 123,40
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 88,58*
€ 105,41
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,71*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,78*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,51*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.