Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Basis-Öl Jojoba (kbA) 500 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837137
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1513
EAN/GTIN:
     4027887015138
Suchbegriffe:
Basisöl
Jojoba-Öl
Jojobaöl
jojobaöl schupp

Basis-Öle

Mehr Natürlichkeit geht nicht, mit den Basisölen von Schupp. Die 100 % reinen Öle, die schonend aus Früchten und Samen gewonnen werden, bewahren die positiven Eigenschaften für die Haut. Die Basisöle können pur angewendet werden oder kombiniert mit ätherischen Ölen zur Massage eingesetzt werden. Aber auch als pflegende Zutat für individuell zubereitete Kleopatrabäder, bieten die Schupp Basisöle unendliche Möglichkeiten, um auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen. Die pflegenden Öle sind in 6 verschiedenen Varianten erhältlich.

Produktinformationen zum Basis-Öl

  • 500 ml Basis-Öl Jojoba (kbA)
  • Schon von den Indianern und Azteken als Allround-Heilmittel bei Hauterkrankungen und Entzündungen angewendet
  • Durch Kaltpressung gewonnenes flüssiges Wachs
  • Sehr hautpflegend
  • Nährt und regeneriert die Haut, macht sie samtig weich
  • Schützt vor Austrocknung

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit dem, was die Natur bietet. SCHUPP Basisöle sind reine pflanzliche Öle, die schonend verarbeitet werden und so noch ihre wertvollen Inhaltsstoffe gespeichert haben. Die Basis-Öle schmeicheln seit jeher dem Körper und den Sinnen.









Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Ausführung:
Jojoba (kbA)
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: jojoba öl, basisöl jojoba, Massage, Massageöl, Körpermassage, Basis-Öl, Naturkosmetik, Massage-Öl, Wellnessmassage, Aromamassage, Wohlfühlmassage, ätherische Öle, Duftkompositionen, Schupp Basisöl, Basisöl Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,05704* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 40,19*
€ 47,83
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7453
ab € 1,01*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9237
ab € 12,94*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9239
ab € 7,42*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9234
ab € 7,59*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9227
ab € 13,37*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9232
ab € 17,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9233
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.