Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Energy 500 ml + 1 Spender Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837132
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1463
EAN/GTIN:
     4027887014636
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Energy

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Energy

  • 500 ml Flasche inklusice Spender
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen
  • Setzt körperliche und geistige Energien frei und wirken belebend
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Auch geeignet für alle Doshas bei Ayurveda-Anwendungen
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Energy ist weiterhin als 100 ml Flasche und 2,5 Liter Kanister erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Energy

Glycine Soja Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Citral, Coumarin, Limonene, Linalool

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml mit Spender
Duftnote:
Energy
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl 500ml, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,03492* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,62*
€ 30,49
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7453
ab € 1,01*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.