Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Balance 100 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837125
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1431
EAN/GTIN:
     4027887014315
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Balance

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Balance

  • 100 ml Flasche
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen sowie eine Mischung aus Orangen- und Mandarinenöl in Verbindung mit Yang-Ylang, Zedernholz und Vanille
  • Wirkt beruigend und sorgt für ein harmonisches Gefühl
  • Aus 100% natürlichen Rohstoffen
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Balance ist weiterhin als 500 ml Flasche und 2,5 Liter Kanister erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Balance

Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Limonene, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Parfum, Tocopherol, Eugenol, Linalool, Helianthus Annuus Seed Oil, Citronellol, Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Cinnamate, Benzyl Salicylate, Farnesol

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Duftnote:
Balance
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0912* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,21*
€ 16,91
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.