Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Zitrus-Rosmarin 500 ml + Spender Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837124
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1423
EAN/GTIN:
     4027887014230
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Zitrus-Rosmarin

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Zitrus-Rosmarin

  • 500 ml Flasche inklusive Spender
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen 
  • Eine Komposition aus Rosmarin, Orangen- und Zitronenöl wirkt  anregend auf Körper und Geist, belebt die Sinne und fördert die Hautdurchblutung
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Zitrus-Rosmarin ist weiterhin als 100 ml Flasche und 2,5 Liter Kanister erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Zitrus-Rosmarin

Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Mentha Spicata Herb Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Citrus Limon Peel Oil, Parfum, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml mit Spender
Duftnote:
Zitrus-Rosmarin
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl zitrone, massage gel, massage-öl schupp, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,05006* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 35,99*
€ 42,83
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7453
ab € 1,01*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.