Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Orange-Basilikum 200 ml Lotion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837101
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7572
EAN/GTIN:
     4027887075729
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Orange-Basilikum

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eine optimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Orange-Basilikum Massage-Lotion

  • 200 ml Flasche
  • Erfrischender belebender und natürlicher Duft nach Orangen und Zitronenbasilikum
  • Mit Vitamin E, Aloe Vera und Sojaöl
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Speziell für trockene, empfindliche und reife Haut geeignet
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Ohne Farbstoffe

Die Massagelotion „Orange-Basilikum“ ist auch als 500 ml und 1000 ml Flasche erhältlich. Zu der 500 ml Flasche wird zur einfachen und hygienischen Entnahme ein Spender beigelegt. Die 1000 ml Flaschen sind auch im 6er-Pack erhältlich

Inhaltsstoffe der Orange-Basilikum Massage-Lotion

Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Parfum, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Limonene, Tocopherol, Linalool, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Citral, Geraniol

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Duftlotion, Duftmassage, Körpermassegelotion, Therapielotion, Therapiebedarf, Massageprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,02235* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,69*
€ 9,15
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1879i
ab € 5,58*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7594
ab € 18,72*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7449
ab € 86,05*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7444
ab € 13,31*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7442
ab € 3,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7446
ab € 38,54*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7445
ab € 62,32*
Sonstiges
Spitzner
27245734
ab € 6,90*
Sonstiges
Spitzner
8806044
ab € 14,54*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,16*
Sonstiges
Spitzner
7406053
ab € 85,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.