| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837094 Herst.-Nr.: 7562 EAN/GTIN: 4027887075620 |
| |
|
| | |
| Massage-Lotion Pur Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut. Produktinformationen zur Pur Massage-Lotion - Massagelotion „Pur“ 200 ml Flasche
- Mit wertvollem Calendula-Extrakt, Vitamin E, Aloe Vera, Sojaöl und weiteren Ölen
- Für eine sanfte und wohltuende Massage
- Feuchtigkeitsspendend
- Für trockene empfindliche Haut geeignet
- Ohne Paraffinum liquidum
- Ohne Farbstoffe
- Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Calendula Officinalis Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massagezubehör, Hauteinreibung, Spezialmassage, Hautpflegelotion, Hautlotion |
| | |
| |