Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Limette-Minze 2,5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837089
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9347
EAN/GTIN:
     4027887093471
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Limette-Minze

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Limette-Minze

  • 2,5 Liter Kanister
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen sowie eine Mischung ätherischer Öle aus Citrusfrüchten, Lemongras und Minzöl
  • Stimulierend, belebend und regt den Geist an
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Limette-Minze ist weiterhin als 100 ml und 500 ml Flasche erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Limette-Minze

Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Limonene, Tocopherol, Citral, Helianthus Annuus Seed Oil, Linalool, Geraniol

Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Duftnote:
Limette-Minze
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl 2,5 l, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 2.500 Milliliter (ab € 0,03404* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 105,60*
€ 125,66
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 103,91*
€ 123,65
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 103,85*
€ 123,58
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 100,70*
€ 119,83
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 100,64*
€ 119,76
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 100,58*
€ 119,69
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 98,85*
€ 117,63
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 85,08*
€ 101,25
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,78*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,19*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.