| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837049 Herst.-Nr.: 7494 EAN/GTIN: 4027887074944 |
| |
|
| | |
| Massage-Lotion Q10 Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut. Produktinformationen zur Q10 Massage-Lotion - Massagelotion „Q10“ 1000 ml Flasche
- Mit Q 10, Liposomen, Panthenol und Aloe Vera
- Schutz und Pflege für die Haut
- Feuchtigkeitsspendend
- Beugt vorzeitiger Hautalterung und oxidativem Hautstress vor
- Inhaltsstoffe: Aqua, Paraffinum Liquidum, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Carbomer, Potassium Sorbate, Citric Acid, Ubiquinone, Glycine Soja Oil, Lecithin, Parfum, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Linalool, Buthylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Anis Alcohol, Chondrus Chrispus Extract
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 07241132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Entspannungsmassage, Hautpflegemassage, Massagetherapiebedarf, Hauteinreibung, Massagepraxisbedarf |
| | |
| |