Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Arnika 200 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837043
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7032
EAN/GTIN:
     4027887070328
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Arnika

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Arnika Massage-Öl

  • Massage-Öl „Arnika“ 200 ml 
  • Mit Mandelöl, Vitamin A und E sowie Kamillenwirkstoff
  • Wohltuend in der Schwangerschaft und zur Bauchmassage
  • Reine Pflanzenöle wie Mandel- und Jojoba-Öl
  • Hautpflegende Wirkung wird noch verstärkt durch Vitamin E
  • Unterstützt die Massage und Pflege der Haut
  • Inhaltsstoffe: Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Decyl Oleate, Octyldodecanol, Glycine Soja Oil, Tocopheryl Acetate, Arnica Montana Flower Extract, Parfum, Retinyl Palmitate, Linalool, Ascorbyl Palmitate, Bisabolol, BHT, Propyl Gallate, Limonene, Tocopherol, Hexyl Cinnamal, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
09318399
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,03015* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,70*
€ 11,54
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878N
ab € 29,38*
Sonstiges
cosiMed
01.67
ab € 76,35*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7552
ab € 4,64*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7464
ab € 11,94*
Sonstiges
Spitzner
27400027
ab € 14,58*
Sonstiges
Spitzner
7655734
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.