| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837038 Herst.-Nr.: 9194 EAN/GTIN: 4027887091941 |
| |
|
| | |
| Bio-Ayurveda-Massage-Öl Kapha Die ayurvedische Abhyanga-Massage mit angewärmten Ölen dient vor allem dazu, auf natürliche Weise die Lebensenergien auszubalancieren und zu aktivieren. Während Sesamöl Schadstoffe aus dem Körper aufnimmt, gleichen speziell ausgewählte ätherische Öle die Doshas aus. Die Schupp Bio-Ayurveda Massage-Öle bestehen zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen. Produktinformationen zum Massage-Öl Kapha - 1000 ml Flasche Kapha
- Aus 100% natürlichen Rohstoffen
- Mit Bergamotte- und Citronenöl - stimmungshebend, erfrischend, stärkend auf Lymphen und Blutgefäße
- Mit Ingweröl - wärmend, unterstützend auf Immunsystem und Verdauungstrakt
- Mit rein pflanzlichen Ölen
- Ohne Paraffium liquidum
- Inhaltsstoffe: Helianthus Annuus Seed Oil, Sesamum Indicum, Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Limonene, Tocophyl Acetate, Linalool, Citral, Cinnamal, Geraniol
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | Kapha | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 05549280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl zitrone 1l, massage gel, massage-öl schupp, Ayuveda, Ayuvedamassage, Ayuvedabehandlung, Ayuvedamassageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör |
| | |
| |