Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Indische Melisse 1000 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837019
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5614
EAN/GTIN:
     4027887056148
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Indische Melisse 1000 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Wohltuend zur Entspannung und Beruhigung
  • Ideal vor dem Schlafen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Indische Melisse
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01268271
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz melisse, badezusatz, badezusatz schupp, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,71* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,34*
€ 30,15
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.