Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Kokos 2,5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836102
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9387
EAN/GTIN:
     4027887093877
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Kokos

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Kokos

  • 2,5 Liter Kanister
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen
  • Haut wird seidig und weich
  • Entspannend, vermittelt Karibik-Feeling
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Kokos ist weiterhin als 100 ml und 500 ml Flasche erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Kokos

Glycine Soja Oil, Cocos Nucifera Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Benzyl Benzoate, Tocopherol, Coumarin, Helianthus Annuus Seed Oil

Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Duftnote:
Kokos
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl 2,5 l, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 2,5 Liter (ab € 34,224* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 106,66*
€ 126,93
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 104,97*
€ 124,91
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 104,91*
€ 124,84
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 101,76*
€ 121,09
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 101,70*
€ 121,02
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 101,64*
€ 120,95
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 100,40*
€ 119,48
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 85,56*
€ 101,82
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,77*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.