| |
|
| Artikel-Nr.: 537-836090 Herst.-Nr.: 9322 EAN/GTIN: 4027887093228 |
| |
|
| | |
| Bio-Ayurveda-Massage-Öl Tri Dosha Die ayurvedische Abhyanga-Massage mit angewärmten Ölen dient vor allem dazu, auf natürliche Weise die Lebensenergien auszubalancieren und zu aktivieren. Während Sesamöl Schadstoffe aus dem Körper aufnimmt, gleichen speziell ausgewählte ätherische Öle die Doshas aus. Die Schupp Bio-Ayurveda Massage-Öle bestehen zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen. Produktinformationen zum Massage-Öl Tri Dosha - 200 ml Flasche Tri Dosha
- Ausgleichendes Öl
- Aus 100% natürlichen Rohstoffen
- Das naturreine Massage-Öl für alle Doshas. Sesamöl (kbA), angereichert mit Vitamin E und ausgewogener Naturduftkomposition
- Mit rein pflanzlichen Ölen
- Ohne Paraffium liquidum
- Inhaltsstoffe: Sesamum Indicum Seed Oil, Parfum, Tocopheryl Acetate, Benzyl Benzoate, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Duftnote: | Tri Dosha | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 05549297 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl, Ayuveda, Ayuvedamassage, Ayuvedabehandlung, Ayuvedamassageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör |
| | |
| |