Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bio Ayurveda Massageöl KAPHA 200 ml Körperöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836088
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9192
EAN/GTIN:
     4027887091927
Suchbegriffe:
Hautpflegeöl
Körperöl
Peelingöl
Massage-Gel

Bio-Ayurveda-Massage-Öl Kapha

Die ayurvedische Abhyanga-Massage mit angewärmten Ölen dient vor allem dazu, auf natürliche Weise die Lebensenergien auszubalancieren und zu aktivieren. Während Sesamöl Schadstoffe aus dem Körper aufnimmt, gleichen speziell ausgewählte ätherische Öle die Doshas aus. Die Schupp Bio-Ayurveda Massage-Öle bestehen zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen.

Produktinformationen zum Massage-Öl Kapha

  • 200 ml Flasche Kapha
  • Aus 100% natürlichen Rohstoffen
  • Mit Bergamotte- und Citronenöl - stimmungshebend, erfrischend, stärkend auf Lymphen und Blutgefäße
  • Mit Ingweröl - wärmend, unterstützend auf Immunsystem und Verdauungstrakt
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffium liquidum
  • Inhaltsstoffe: Helianthus Annuus Seed Oil, Sesamum Indicum, Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Limonene, Tocophyl Acetate, Linalool, Citral, Cinnamal, Geraniol

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Kapha
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
05549274
Weitere Suchbegriffe: Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl zitrone 200 ml, massage gel, massage-öl schupp, Ayuveda, Ayuvedamassage, Ayuvedabehandlung, Ayuvedamassageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0326* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,50*
€ 12,50
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.