Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bio Ayurveda Massageöl VATA 200 ml Körperöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836087
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9182
EAN/GTIN:
     4027887091828
Suchbegriffe:
Hautpflegeöl
Körperöl
Peelingöl
Massage-Gel

Bio-Ayurveda-Massage-Öl Vata

Die ayurvedische Abhyanga-Massage mit angewärmten Ölen dient vor allem dazu, auf natürliche Weise die Lebensenergien auszubalancieren und zu aktivieren. Während Sesamöl Schadstoffe aus dem Körper aufnimmt, gleichen speziell ausgewählte ätherische Öle die Doshas aus. Die Schupp Bio-Ayurveda Massage-Öle bestehen zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen. Die Bio-Ayuveda-Massage-Öle gibt es in 4 verschiedenen Ausführungen als 200 ml oder 1000 ml Flasche.

Produktinformationen zum Massage-Öl Vata

  • 200 ml Flasche
  • Ausgleichendes Öl
  • Aus 100% natürlichen Rohstoffen
  • Mit Lavendel-, Orangenöl und Vetiver
  • Beruhigend für Haut und Nerven
  • Erfrischend, zufriedenheitssteigernd, erdend und stabilisierend
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffium liquidum
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Vata
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
05549222
Weitere Suchbegriffe: Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Ayuveda, Ayuvedamassage, Ayuvedabehandlung, Ayuvedamassageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Prax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0326* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,50*
€ 12,50
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.