| |
|
| Artikel-Nr.: 537-836017 Herst.-Nr.: 7394 EAN/GTIN: 4027887073947 |
| |
|
| | |
| Massage-Öl Q10 Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt. Produktinformationen zum Q10 Massage-Öl - Massage-Öl „Q10“ 1000 ml Flasche
- Mit 100 % reinen Pflanzenölen wie Mandel- und Jojoba-Öl, angereichert mit Q10 und Arganöl
- Ein Jungbrunnen für die Haut
- Pflegt und schützt die Haut
- Wirkt dem Hautalterungsprozess entgegen und unterstützt die Zellverjüngung
- Schützt vor freien Radikalen, zellerneuernd und straffend
- Ohne Konservierungsmittel oder Farbstoffe
- Ohne Paraffinum liquidum
- Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum, Tocopheryl Acetate, Ubiquinone
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 01250667 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl |
| | |
| |