Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Baldrian 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835953
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5735
EAN/GTIN:
     4027887057350
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Baldrian 1000 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Kompination aus Baldrian, Indischer Melisse und Hopfen
  • Baut Stress ab
  • Vertieft die Erholung und fördert auf natürliche Weise den Schlaf
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Baldrian
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04124495
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, baldrian badezusatz 5l, badezusatz, badezusatz schupp, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 15,694* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 99,47*
€ 118,37
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 97,48*
€ 116,00
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 97,42*
€ 115,93
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 95,25*
€ 113,35
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 95,18*
€ 113,26
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 95,12*
€ 113,19
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 94,01*
€ 111,87
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 78,47*
€ 93,38
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,63*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,53*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.