Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Wacholder 10 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835951
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5706
EAN/GTIN:
     4027887057060
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Wacholder 10 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Fördert Hautdurchblutung
  • Wärmt wohlig
  • Trägt zur Lockerung der Muskulatur bei
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Wacholder
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
05517647
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz 10l, badezusatz, badezusatz schupp, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,48*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 16,948* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 215,84*
€ 256,85
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 212,35*
€ 252,70
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 211,72*
€ 251,95
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 206,71*
€ 245,98
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 206,09*
€ 245,25
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 205,48*
€ 244,52
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 201,73*
€ 240,06
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 169,48*
€ 201,68
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.