Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Kamille 10 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835934
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5526
EAN/GTIN:
     4027887055264
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Kamille 10 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Schützt, pflegt und beruhigt gereizte und angegriffene Haut
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Kamille
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04124555
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz 10l, badezusatz, badezusatz kamille, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,39*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 17,039* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 215,71*
€ 256,69
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 212,20*
€ 252,52
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 206,51*
€ 245,75
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 200,42*
€ 238,50
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 199,82*
€ 237,79
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 170,39*
€ 202,76
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,41*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.