Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Hopfen 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835932
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5465
EAN/GTIN:
     4027887054656
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Hopfen 5 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Bewährtes Bad mit natürlichem Hopfendolden- und Baldrianwurzelextrakt
  • Mit ausgewählten ätherischen Ölen aus Heilpflanzen
  • Beruhigt Körper und Geist
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Hopfen
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
02792028
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz schupp, badezusatz, badezusatz 5l, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 17,258* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 109,50*
€ 130,31
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 108,08*
€ 128,62
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 105,45*
€ 125,49
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 103,53*
€ 123,20
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 103,47*
€ 123,13
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 86,29*
€ 102,69
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,41*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.