Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Heublumen 1000 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835928
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5434
EAN/GTIN:
     4027887054342
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Heublumen 1000 ml 
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Stoffwechsel wird durch ätherische Öle von Wiesenkräutern angeregt
  • Wirkt kräftigend, muskelentspannend und schweißtreibend
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Heublumen
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01419209
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz schupp, badezusatz, badeöl 1000ml, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,71* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,29*
€ 30,10
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.