Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Whirlpool Duftkonzentrat Orange 500 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835907
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4983
EAN/GTIN:
     4027887049836
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Whirlpool Duftkonzentrate

Die Whirlpool-Duftkonzentrate von Schupp sind hervorragende Badezusätze für Sprudelbad und Whirlpool. Die wohltuende Wirkung von Wasser und ätherischen Ölen verwöhnen beim Baden die Haut und Sinne. Die Whirlpool-Duftkonzentrate sind in 6 verschiedenen Duftnoten erhältlich.

Produktinformationen zum Whirlpool Duftkonzentrat

  • 500 ml Flasche Orange
  • Wohlfühlbad für Whirlpools und Sprudelbäder
  • Für eine streichelweiche Haut
  • Dosierung 25 ml pro Bad
  • Nicht schäumendes Badekonzentrat
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Sulfated Castor Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Dipropylene Glycol, Potassium Carbonate, Citral, Linalool, C.I. 15985.
Weitere Informationen:
Duftnote:
Orange
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04979914
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Duftspender-Nachfüllungen, Nachfüllung Duftspender, badezusatz schupp, badezusatz, badezusatz orange, Pflegebad, Entspannungsbad, Erholungsbad, Sprudelbäder, Wellnessbad, Bade-Extrakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01806* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,52*
€ 16,09
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.