Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Handparaffin 48°C 45 Tafeln a 500 g Paraffin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835788
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4102
EAN/GTIN:
     4027887041021
Suchbegriffe:
Therapieparaffin

Handparaffin

Das Handpapaffin von Schupp ist ein reines weißes Paraffin und ein wirksames Mittel für Therapie, Hand- oder Fußpflege. Ein Klassiker unter den Pflegeprodukten. Die Handparaffine sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Produktinformationen zum Handparaffin

  • Handparaffin 45 Beutel à 500 g
  • Reines weißes Paraffin
  • Gemisch aus acyclischen Alkanen
  • Wirksames Mittel für Therapie, Hand- und Fußpflege
  • Schmelzpunkt bei ca.48 °C
  • Medizinprodukt 


Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Handparaffin, Schupp, Paraffin, Paraffin-Wärmeträger, Paraffinwärmeträger, Fangoparaffin, Wärmetherapie, Wärmepackung, Wärmetücher, Wärmedecke, Fangopackung, Fangotherapie, Fangozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 22.500 Gramm (ab € 0,01976* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,42*
€ 622,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,26*
€ 610,78
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 512,68*
€ 610,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,42*
€ 595,50
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 499,84*
€ 594,81
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 499,27*
€ 594,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,26*
€ 569,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,55*
€ 529,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9711
ab € 5,81*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9710
ab € 5,81*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
116499
ab € 271,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.