Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Handparaffin-Erwärmungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835001
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     116499
EAN/GTIN:
     8019622184236
Suchbegriffe:
Paraffin-Warmhalteschrank
Paraffinwarmhalteschrank
Warmhalteschrank
warmhalteschrank

Handparaffin-Erwärmungsgerät

Das Gerät von Schupp zum Erwärmen von Paraffinwachs ist mit einem elektronischen Thermostat ausgestattet. Das Handparaffin-Erwärmungsgerät ermöglicht somit eine genaue Voreinstellung der Temperatur. 

Produktinformationen zum Paraffin-Erwärmungsgerät

  • Erwärmung von bis zu 3 kg Paraffin
  • Elektronische Temperatursteuerung mit Thermostat
  • L/B/H 33,8 x 22 x 21,5 cm
  • Gewicht 2,2 kg
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Paraffin-Bad, Paraffin, Erwärmungsgerät, Handparaffin, Paraffinwachs, Schupp, Physiotherapie, Wärme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9711
ab € 5,09*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9710
ab € 5,76*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4101
ab € 102,71*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4102
ab € 439,97*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4103
ab € 341,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.