Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Duftkonzentrat für Paraffinbäder Minze 150 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835793
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9711
EAN/GTIN:
     4027887097110
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
duftspender nachfüllungen

Duftkonzentrat für Paraffinbäder

Duftende Zusatzkonzentrate lassen wärmende Paraffinbäder zu einem einzigartigen Entspannungserlebnis werden. Das reine Paraffin ist ein bewährtes Mittel für die Wärmetherapie, Hand- und Fußpflege. Der Klassiker unter den Pflegeprodukten.

Produkinformationen zum Duftkonzentrat

  • 150 g Duftkonzentrat Minze
  • Pflegt die belastete Haut
  • Beruhigt mit tief gehender Wärme und angenehmen Gerüchen Körper und Geist gleichermaßen
  • Schmelzpunkt bei ca. 48 °C
  • Ausreichend für ca. 5 kg Paraffinbad
Weitere Informationen:
Duftnote:
Minze
Weitere Suchbegriffe: Paraffin, Handparaffin, Dutfkonzentrat, Paraffinduftkonzentrat, Paraffinbad, Paraffinbäder, Pflegeprodukte, reines Paraffin, Zusatzkonzentrate, Duftkonzentrate, Duftkonznetrat Paraffin, Wärmetherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 150 Gramm (ab € 0,03394* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4101
ab € 103,04*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4102
ab € 440,63*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4103
ab € 342,79*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
116499
ab € 270,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.