Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Basis-Öl Mandel 5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835762
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9307
EAN/GTIN:
     4027887093075
Suchbegriffe:
Basisöl
Mandel-Öl
Mandelöl
schupp mandelöl

Basis-Öle

Mehr Natürlichkeit geht nicht, mit den Basisölen von Schupp. Die 100 % reinen Öle, die schonend aus Früchten und Samen gewonnen werden, bewahren die positiven Eigenschaften für die Haut. Die Basisöle können pur angewendet werden oder kombiniert mit ätherischen Ölen zur Massage eingesetzt werden. Aber auch als pflegende Zutat für individuell zubereitete Kleopatrabäder, bieten die Schupp Basisöle unendliche Möglichkeiten, um auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen. Die pflegenden Öle sind in 6 verschiedenen Varianten erhältlich.

Produktinformationen zum Basis-Öl

  • 5 Liter Basis-Öl Mandel 
  • Aus frisch geernteten Mandeln gewonnen
  • Macht die Haut zart und geschmeidig
  • Kostbare, haut-verschönernde Wirkung
  • Für sensible Babyhaut bestens geeignet

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit dem, was die Natur bietet. SCHUPP Basisöle sind reine pflanzliche Öle, die schonend verarbeitet werden und so noch ihre wertvollen Inhaltsstoffe gespeichert haben. Die Basis-Öle schmeicheln seit jeher dem Körper und den Sinnen.









Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Ausführung:
Mandel
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: mandelöl 5l, basisöl, Massage, Massageöl, Körpermassage, Basis-Öl, Naturkosmetik, Massage-Öl, Wellnessmassage, Aromamassage, Wohlfühlmassage, ätherische Öle, Duftkompositionen, Schupp Basisöl, Basisöl Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 13,298* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 85,02*
€ 101,17
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 81,52*
€ 97,01
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 81,45*
€ 96,93
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 78,70*
€ 93,65
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 78,64*
€ 93,58
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 78,57*
€ 93,50
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 77,58*
€ 92,32
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 66,49*
€ 79,12
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,77*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9235
ab € 7,99*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9237
ab € 12,94*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9239
ab € 7,42*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9234
ab € 7,59*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9227
ab € 13,37*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9232
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.