Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Vita-Silk 5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835732
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7355
EAN/GTIN:
     4027887073558
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Vita-Silk

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Vita-Silk Massage-Öl

  • Massage-Öl „Vita-Silk“ 5 Liter Kanister
  • Mit wertvollen Vitamin A, Vitamin E und Jojobaöl
  • Zarter Duft für das Wohlbefinden
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Verbessert die Hautfunktionen
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Sommondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Parfum, Retinyl Palmitate, Anise Alcohol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Alpha Isomethylionone, Butylphenyl Methylpropional

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl schupp 5 l, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,26* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 62,07*
€ 73,86
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 59,39*
€ 70,67
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 59,35*
€ 70,63
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 56,95*
€ 67,77
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 56,91*
€ 67,72
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 56,87*
€ 67,68
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 55,63*
€ 66,20
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 54,62*
€ 65,00
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 46,30*
€ 55,10
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,77*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,50*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.