| |
|
| Artikel-Nr.: 537-835731 Herst.-Nr.: 7354 EAN/GTIN: 4027887073541 |
| |
|
| | |
| Massage-Öl Vita-Silk Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt. Produktinformationen zum Vita-Silk Massage-Öl - Massage-Öl „Vita-Silk“ 1000 ml Flasche
- Mit wertvollen Vitamin A, Vitamin E und Jojobaöl
- Zarter Duft für das Wohlbefinden
- Pflegt und schützt die Haut
- Verbessert die Hautfunktionen
- Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Sommondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Parfum, Retinyl Palmitate, Anise Alcohol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Alpha Isomethylionone, Butylphenyl Methylpropional
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 04982595 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl |
| | |
| |