Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Neutral 5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835727
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7365
EAN/GTIN:
     4027887073657
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Neutral

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Neutral Massage-Öl

  • Massage-Öl „Neutral“ 5 Liter Kanister
  • Mit Jojobaöl und Vitamin E-Acetat
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Für besonders empfindliche Haut geeignet
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinenesis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01421442
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,606* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 56,88*
€ 67,69
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 55,40*
€ 65,93
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 55,36*
€ 65,88
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 52,30*
€ 62,24
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 52,27*
€ 62,20
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 51,61*
€ 61,42
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 49,87*
€ 59,35
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 43,03*
€ 51,21
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,81*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,78*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,53*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.