Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Neutral 1000 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835726
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7364
EAN/GTIN:
     4027887073640
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Neutral

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Neutral Massage-Öl

  • Massage-Öl „Neutral“ 1000 ml Flasche
  • Mit Jojobaöl und Vitamin E-Acetat
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Für besonders empfindliche Haut geeignet
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinenesis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01419244
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,75* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 16,26*
€ 19,35
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.