Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Orange 5 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835721
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7335
EAN/GTIN:
     4027887073350
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Orange

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Orange Massage-Öl

  • Massage-Öl „Orange“ 5 Liter Kanister
  • Mit Orangenöl, Jojobaöl und Vitamin E-Acetat
  • Pflegt und glättet die Haut
  • Für eine anregende Massage
  • Orangenöl wird in der Aromakosmetik als kräftigendes und stimulierendes ätherisches Öl eingesetzt, ebenso beispielsweise bei Cellulite
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol Oleth-5, Citral, Linalool
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massage-öl orange 5l, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,676* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 57,68*
€ 68,64
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 56,14*
€ 66,81
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 56,10*
€ 66,76
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 52,93*
€ 62,99
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 52,89*
€ 62,94
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 52,85*
€ 62,89
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 52,00*
€ 61,88
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 51,05*
€ 60,75
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 43,38*
€ 51,62
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,77*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,50*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.